Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0810-B-L271

  • ERIKS:24026522
  • Fabricant:4054362387527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,90 €/ Unitéhors TVA

4,72 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
3800 N
Charge statique
3950 N
Vitesse de référence
23200 rpm
Vitesse limite
29500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
17700 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert