Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0808-B-L510

  • ERIKS:14177043
Image 1
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2750 N
Charge statique
2600 N
Vitesse de référence
23800 rpm
Vitesse limite
29500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
17700 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert