3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 8 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2750 N |
Charge statique | 2600 N |
Vitesse de référence | 23800 rpm |
Vitesse limite | 29500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17700 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |