Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0808-B

  • ERIKS:11670816
  • Fabricant:4047643185202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,69 €/ Unitéhors TVA

4,46 €TVA incluse

149 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2750 N
Charge statique
2600 N
Vitesse de référence
23800 rpm
Vitesse limite
29500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
17700 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026