Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0609-B

  • ERIKS:11670814
  • Fabricant:4012802606287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,67 €/ Unitéhors TVA

4,44 €TVA incluse

3663 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2850 N
Charge statique
2600 N
Vitesse de référence
30500 rpm
Vitesse limite
36500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
21900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026