Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0608-B-L271

  • ERIKS:24026517
  • Fabricant:4054362385707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,84 €/ Unitéhors TVA

4,65 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2030 N
Charge statique
1650 N
Vitesse de référence
31500 rpm
Vitesse limite
36500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
21900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert