3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 1610 N |
Charge statique | 1220 N |
Vitesse de référence | 31500 rpm |
Vitesse limite | 36500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 21900 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |