Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0509-B-L271

  • ERIKS:24026516
  • Fabricant:4054362385189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,69 €/ Unitéhors TVA

4,46 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
9 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2400 N
Charge statique
1990 N
Vitesse de référence
36500 rpm
Vitesse limite
39000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
23500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert