Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK0408-B-L271

  • ERIKS:11834015
  • Fabricant:4047643185097
Image 1
Ajouter à la liste

3,66 €/ Unitéhors TVA

4,43 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
1780 N
Charge statique
1310 N
Vitesse de référence
44500 rpm
Vitesse limite
42500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
25500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert