3,48 €/ Unitéhors TVA
4,21 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 1780 N |
Charge statique | 1310 N |
Vitesse de référence | 44500 rpm |
Vitesse limite | 42500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 25500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
4,95 €/ Unitéhors TVA
5,99 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026