3,45 €/ Unitéhors TVA
4,17 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 6.5 mm |
Largeur | 6 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 1230 N |
Charge statique | 840 N |
Vitesse de référence | 57000 rpm |
Vitesse limite | 48000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 29000 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
4,95 €/ Unitéhors TVA
5,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026