Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK5020-AS1

  • ERIKS:23997077
  • Fabricant:4012802444452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,35 €/ Unitéhors TVA

16,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
63000 N
Vitesse de référence
4050 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3150 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert