Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK3516-AS1-B

  • ERIKS:24026556
  • Fabricant:4047643190091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,37 €/ Unitéhors TVA

14,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
18700 N
Charge statique
33500 N
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert