6,75 €/ Unitéhors TVA
8,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 19900 N |
Charge statique | 33000 N |
Vitesse de référence | 7400 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |