Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK2020-AS1-B

  • ERIKS:11834047
  • Fabricant:4012802445916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
15700 N
Charge statique
26000 N
Vitesse de référence
9300 rpm
Vitesse limite
12700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert