Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK1816-AS1-B

  • ERIKS:11834043
  • Fabricant:4012802444520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
11600 N
Charge statique
17300 N
Vitesse de référence
10400 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8400 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert