Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK1712-AS1-B

  • ERIKS:23997283
  • Fabricant:4047643174459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
7900 N
Charge statique
10300 N
Vitesse de référence
11200 rpm
Vitesse limite
14700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8800 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert