5,42 €/ Unitéhors TVA
6,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 10500 N |
Charge statique | 14400 N |
Vitesse de référence | 12300 rpm |
Vitesse limite | 16500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9900 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
8,52 €/ Unitéhors TVA
10,31 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026