5,57 €/ Unitéhors TVA
6,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 7900 N |
Charge statique | 9400 N |
Vitesse de référence | 12300 rpm |
Vitesse limite | 16300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9800 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |