5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 7100 N |
Charge statique | 8500 N |
Vitesse de référence | 13500 rpm |
Vitesse limite | 17500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |