Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK1312-AS1-B

  • ERIKS:23997285
  • Fabricant:4012802436907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,59 €/ Unitéhors TVA

7,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
6800 N
Charge statique
7900 N
Vitesse de référence
14400 rpm
Vitesse limite
18700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
11200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert