Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK1012-AS1-B

  • ERIKS:11834024
  • Fabricant:4012802437515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
5500 N
Charge statique
6800 N
Vitesse de référence
18400 rpm
Vitesse limite
24300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
14600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert