5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 4400 N |
Charge statique | 5100 N |
Vitesse de référence | 18700 rpm |
Vitesse limite | 24300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |