Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK4016-2RS-A-L271

  • ERIKS:11670900
  • Fabricant:4012802564204
Image 1
Ajouter à la liste

11,94 €/ Unitéhors TVA

14,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
24300 N
Vitesse limite
3950 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3950 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés