Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK3520-2RS-L271

  • ERIKS:11670897
  • Fabricant:4047643186445
Image 1
Ajouter à la liste

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
18700 N
Charge statique
33500 N
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés