8,60 €/ Unitéhors TVA
10,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK..2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 12100 N |
Charge statique | 18200 N |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5200 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint des deux côtés |