8,90 €/ Unitéhors TVA
10,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK..2RS |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 20 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 16400 N |
Charge statique | 26500 N |
Vitesse limite | 5500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint des deux côtés |