Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK2530-2RS-L271

  • ERIKS:23524024
  • Fabricant:4012802609530
Image 1
Ajouter à la liste

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
45000 N
Vitesse limite
6100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés