Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK2016-2RS-L271

  • ERIKS:11670859
  • Fabricant:4047643187039
Image 1
Ajouter à la liste

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,72 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
8600 N
Charge statique
12100 N
Vitesse limite
7600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7600 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés