Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK1816-2RS-L271

  • ERIKS:11670854
  • Fabricant:4047643186995
Image 1
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
8100 N
Charge statique
10900 N
Vitesse limite
8400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8400 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés