Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK1620-2RS-L271

  • ERIKS:24026535
  • Fabricant:4047643186636
Image 1
Ajouter à la liste

6,93 €/ Unitéhors TVA

8,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
15300 N
Vitesse limite
9300 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9300 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés