Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK1520-2RS-L289

  • ERIKS:14177161
Image 1
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
10500 N
Charge statique
14400 N
Vitesse limite
9900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés