Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK1416-2RS-L271

  • ERIKS:11670838
  • Fabricant:4012802605174
Image 1
Ajouter à la liste

6,26 €/ Unitéhors TVA

7,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7100 N
Charge statique
8500 N
Vitesse limite
10500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
10500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés