Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK1216-2RS-L271

  • ERIKS:23524005
  • Fabricant:4047643187190
Image 1
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
6500 N
Charge statique
7300 N
Vitesse limite
12000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés