Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés HK0810-2RS-FPM-DK-SF193

  • ERIKS:14186758
Image 1
Ajouter à la liste

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
2180 N
Charge statique
1930 N
Vitesse limite
17700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
17700 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés