Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés avec trou de graissage HK2820-2RS-AS1-L271

  • ERIKS:24026551
  • Fabricant:4054362395744
Image 1
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
16400 N
Charge statique
26500 N
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés