Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés avec trou de graissage HK2520-2RS-AS1-L271

  • ERIKS:11834052
  • Fabricant:4047643186728
Image 1
Ajouter à la liste

9,39 €/ Unitéhors TVA

11,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
15600 N
Charge statique
24000 N
Vitesse limite
6100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
6100 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés