Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint des deux côtés avec trou de graissage HK1816-2RS-AS1-L271

  • ERIKS:24026536
  • Fabricant:4054362393337
Image 1
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..2RS
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
8100 N
Charge statique
10900 N
Vitesse limite
8400 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
8400 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint des deux côtés