Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK5022-RS-A-L271

  • ERIKS:23523765
  • Fabricant:4012802266399
Image 1
Ajouter à la liste

16,03 €/ Unitéhors TVA

19,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
22 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
63000 N
Vitesse limite
3150 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3150 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté