Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK4518-RS-A-L271

  • ERIKS:11834067
  • Fabricant:4012802585506
Image 1
Ajouter à la liste

13,01 €/ Unitéhors TVA

15,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
21300 N
Charge statique
43000 N
Vitesse limite
3550 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3550 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté