Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK4018-RS-A-L271

  • ERIKS:23523993
  • Fabricant:4012802591392
Image 1
Ajouter à la liste

11,61 €/ Unitéhors TVA

14,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
20000 N
Charge statique
38500 N
Vitesse limite
3950 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3950 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté