Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK3518-RS-L271

  • ERIKS:23524105
  • Fabricant:4012802609479
Image 1
Ajouter à la liste

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
18700 N
Charge statique
33500 N
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté