Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK3018-RS-L271

  • ERIKS:12407553
  • Fabricant:4012802609103
Image 1
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
17200 N
Charge statique
29000 N
Vitesse limite
5200 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté