Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK2218-RS-L271

  • ERIKS:24026542
  • Fabricant:4047643186964
Image 1
Ajouter à la liste

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
18 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
13400 N
Charge statique
22100 N
Vitesse limite
7000 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté