6,85 €/ Unitéhors TVA
8,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK..RS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 18 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 20100 N |
Vitesse limite | 7600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint d'un côté |