6,23 €/ Unitéhors TVA
7,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK..RS |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 14 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 8100 N |
Charge statique | 10900 N |
Vitesse limite | 8400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8400 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint d'un côté |