Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK1514-RS-L271

  • ERIKS:11874376
  • Fabricant:4012802338355
Image 1
Ajouter à la liste

5,74 €/ Unitéhors TVA

6,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7800 N
Charge statique
9800 N
Vitesse limite
9900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
9900 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté