Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Joint d'un côté HK1414-RS-L271

  • ERIKS:11670837
  • Fabricant:4012802845969
Image 1
Ajouter à la liste

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK..RS
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
14 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
7100 N
Charge statique
8500 N
Vitesse limite
10500 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
10500 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Joint d'un côté