4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK..RS |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 4400 N |
Charge statique | 5100 N |
Vitesse limite | 14600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14600 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Joint d'un côté |
7,45 €/ Unitéhors TVA
9,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026