Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Deux rangée Ouvert HK2538-ZW

  • ERIKS:11670878
  • Fabricant:4012802429459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
38 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
34000 N
Charge statique
66000 N
Vitesse de référence
7300 rpm
Vitesse limite
10200 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Deux rangée
Joint
Ouvert